Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001SKP38LLL9
Cod. Produttore
9001SKP38LLL9
Cod. EAN
3389118037304

Informazioni di prodotto

Lampada spia Ø30 - blu - LED BA 9S - 120V AC/DC - IP66

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La lampada spia blu Harmony 9001SK di Schneider Electric con LED integrato e cupola in plastica è alimentata a 110 Vac/dc. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 30 mm di diametro ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore della lente

blu

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

forma della lente

tondo

materiale dell’anello frontale

plastica

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione della lente

alto

esecuzione del portalampada

BA9s

con anello frontale

tipo di tensione

AC/DC

tensione d’esercizio nominale Ue

120 V

diametro del foro

30 mm

con corpo luminoso

colore dell'anello frontale

nero