Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BV8B1
Cod. Produttore
XB4BV8B1
Cod. EAN
3389119039536

Informazioni di prodotto

Lampada spia led bianco 440..460Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La lampada spia luminosa modulare bianca con gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentata a 440-460 V AC e utilizza un LED integrato con trasformatore e morsetti a vite. Ha anche un corpo metallico. Questa lampada spia, progettata per durare senza bisogno di manutenzione per un'indicazione luminosa del processo e del funzionamento della macchina, può essere facilmente installata in un foro standard di diametro 22 mm e collegata con semplici morsetti a vite. Si può distinguere visivamente a distanza in modo chiaro grazie a un'illuminazione LED intensa e di lunga durata e al trasformatore. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'uso negli ambienti più difficili.

tipo di tensione

AC

colore dell'anello frontale

cromo

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

numero di segnalatori luminosi

1

con corpo luminoso

con anello frontale

colore della lente

bianco

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

piatto

tensione d’esercizio nominale Ue

440 V 460 V

Serie

Harmony_XB4_ZB4