Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVLA345
Cod. Produttore
XVLA345
Cod. EAN
3389110651768

Informazioni di prodotto

Lampada spia 345

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony XVLA345 è una lampada spia gialla di diametro 12 mm. Il suo grado di protezione è IP40/IP65. Include un LED protetto - connessione ad alette di 48V. Fa parte della gamma lampade spia in plastica Harmony XVL con diametro 8-12 mm.

tipo di tensione

DC

colore della lente

giallo

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

piatto

diametro del foro

12 mm

numero di segnalatori luminosi

1

tensione d’esercizio nominale Ue

48 V 48 V

con corpo luminoso

con anello frontale

Serie

Harmony_XVL

Produttore

Lampada spia Ø12 - IP40 - gialla arancio - led coperto - 48V connettore a vite