› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione

Lampada sospensione Sputnik 16XE14 ottone dorato nero design LED decorativo interno

Cod. Rexel L19590
Cod. Produttore 9590
Cod. EAN 8033913509560

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone dorato/nero
  • Tipo lampada: E14
  • Numero lampade: 16
  • Applicazione: Sospensione
  • Efficienza: Alta efficienza LED
  • Colore luce: Fedeltà colori elevata
  • Design: Versatile e integrato
  • Serie: Linea Light Group

Descrizione del prodotto

SPUTNIK SOSP.16XE14 OTTONE DOR/NEROLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SPUTNIK SOSP.16XE14 OTTONE DOR/NEROLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Lampada sospensione Sputnik 16XE14 ottone dorato nero design LED decorativo interno