› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada sospensione LED 92W 1200mm illuminazione interna residenziale commerciale

Cod. Rexel L17650
Cod. Produttore 7650
Cod. EAN 8056534774087

Informazioni principali

  • Potenza: 92W
  • Tecnologia: LED
  • Tipo: Illuminazione sospesa
  • Serie: Saturn
  • Diametro: 1200 mm
  • Colore luce: Daylight
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Efficienza: Risparmio energetico

Descrizione del prodotto

Il modello L17650 è un'illuminazione a sospensione di alta qualità, progettato per fornire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 92W e tecnologia LED, questo apparecchio è ideale per ambienti residenziali e commerciali, garantendo un'ottima luminosità e un risparmio energetico significativo. La sua forma elegante e moderna si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo una scelta versatile per l'illuminazione di interni. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e un'ottima resistenza, mentre il design raffinato contribuisce a creare atmosfere accoglienti e sofisticate. Questo apparecchio di illuminazione rappresenta una soluzione ideale per chi cerca efficienza e stile in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Il modello L17650 è un'illuminazione a sospensione di alta qualità, progettato per fornire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 92W e tecnologia LED, questo apparecchio è ideale per ambienti residenziali e commerciali, garantendo un'ottima luminosità e un risparmio energetico significativo. La sua forma elegante e moderna si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo una scelta versatile per l'illuminazione di interni. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e un'ottima resistenza, mentre il design raffinato contribuisce a creare atmosfere accoglienti e sofisticate. Questo apparecchio di illuminazione rappresenta una soluzione ideale per chi cerca efficienza e stile in un unico prodotto.
Lampada sospensione LED 92W 1200mm illuminazione interna residenziale commerciale