› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada sospensione LED 49W 3x1550 lumen finitura nera per interni uffici e spazi commerciali

Cod. Rexel L18207
Cod. Produttore 8207
Cod. EAN 8056534959033

Informazioni principali

  • Potenza: 49W
  • Lumen per sorgente: 1550 lm
  • Numero sorgenti: 3
  • Colore: Nero
  • Tipo: Sospensione LED
  • Serie: L18207
  • Installazione: Semplice
  • Uso: Interni moderni

Descrizione del prodotto

Il modello L18207 è una lampada a sospensione LED straordinaria, progettata per offrire una potenza di 49W e una luminosità eccezionale. Con tre sorgenti luminose da 1550 lumen ciascuna, questa lampada è perfetta per illuminare ampi spazi con un'illuminazione uniforme e brillante. La sua finitura nera elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola un complemento ideale per interni moderni e minimalisti. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Questa lampada non solo offre efficienza energetica, ma contribuisce anche a creare atmosfere accoglienti e raffinate, rendendola una scelta eccellente per case, uffici o spazi commerciali. La sua installazione semplice e il design versatile la rendono una soluzione ideale per chi cerca funzionalità e stile. Descrizione del produttore: Il modello L18207 è una lampada a sospensione LED straordinaria, progettata per offrire una potenza di 49W e una luminosità eccezionale. Con tre sorgenti luminose da 1550 lumen ciascuna, questa lampada è perfetta per illuminare ampi spazi con un'illuminazione uniforme e brillante. La sua finitura nera elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola un complemento ideale per interni moderni e minimalisti. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Questa lampada non solo offre efficienza energetica, ma contribuisce anche a creare atmosfere accoglienti e raffinate, rendendola una scelta eccellente per case, uffici o spazi commerciali. La sua installazione semplice e il design versatile la rendono una soluzione ideale per chi cerca funzionalità e stile.
Lampada sospensione LED 49W 3x1550 lumen finitura nera per interni uffici e spazi commerciali