› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada sospensione LED 23W 3000K luce intensa per uffici e negozi

Cod. Rexel L18005
Cod. Produttore 8005
Cod. EAN 8056534774124

Informazioni principali

  • Potenza: 23W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo: sospensione
  • Tecnologia: LED
  • Applicazioni: uffici e negozi
  • Design: moderno e lineare
  • Efficienza: alta resa cromatica
  • Serie: L18005

Descrizione del prodotto

L18005 è un apparecchio di illuminazione a sospensione con tecnologia LED, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e sostenibile. Con una potenza di 23W, questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono una luce intensa e chiara. La sua costruzione in materiale resistente garantisce durabilità e prestazioni elevate nel tempo. Il design moderno e lineare si adatta perfettamente a diversi stili di arredamento, rendendolo un'ottima scelta per uffici, negozi o spazi pubblici. Grazie alla tecnologia LED, L18005 non solo riduce i consumi energetici, ma offre anche un'illuminazione con un'ottima resa cromatica, contribuendo a creare un ambiente accogliente e funzionale. La versatilità di installazione lo rende adatto a molteplici applicazioni, rendendolo un elemento essenziale per chi cerca praticità e stile in un unico prodotto. Descrizione del produttore: L18005 è un apparecchio di illuminazione a sospensione con tecnologia LED, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e sostenibile. Con una potenza di 23W, questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono una luce intensa e chiara. La sua costruzione in materiale resistente garantisce durabilità e prestazioni elevate nel tempo. Il design moderno e lineare si adatta perfettamente a diversi stili di arredamento, rendendolo un'ottima scelta per uffici, negozi o spazi pubblici. Grazie alla tecnologia LED, L18005 non solo riduce i consumi energetici, ma offre anche un'illuminazione con un'ottima resa cromatica, contribuendo a creare un ambiente accogliente e funzionale. La versatilità di installazione lo rende adatto a molteplici applicazioni, rendendolo un elemento essenziale per chi cerca praticità e stile in un unico prodotto.
Lampada sospensione LED 23W 3000K luce intensa per uffici e negozi