›

Lampada sospensione design moderno finitura marrone scuro luce calda 3000K interni uso residenziale e commerciale

Cod. Rexel L1CA119ADBWDI
Cod. Produttore CA119ADBWDI
Cod. EAN 8055306324154

Informazioni principali

  • Colore luce: 3000K
  • Finitura: Marrone scuro
  • Tipo: Lampada a sospensione
  • Uso: Interni
  • Design: Moderno
  • Illuminazione: Uniforme e calda
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: ROLLING SKY

Descrizione del prodotto

Lampada da esterno con finitura marrone scuro, caratterizzata da una luce calda a 3000K che crea un'atmosfera accogliente e rilassante. Progettata per resistere alle condizioni esterne, unisce funzionalità ed eleganza, ideale per illuminare con stile giardini, terrazze e spazi esterni. La sua struttura robusta garantisce durata nel tempo, mentre il design moderno si integra facilmente in diversi contesti architettonici. Perfetta per chi cerca un'illuminazione esterna di qualità con un tocco di classe. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione dal design moderno in finitura marrone scuro, caratterizzata da una temperatura colore di 3000K che offre una luce calda e accogliente. Ideale per ambienti interni, combina funzionalità ed estetica, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Realizzata con materiali di alta qualità, è adatta per l'uso in diversi contesti abitativi e commerciali, valorizzando gli spazi con un tocco di eleganza e stile contemporaneo.
Lampada sospensione design moderno finitura marrone scuro luce calda 3000K interni uso residenziale e commerciale