›

Segnapasso crepuscolare 1 modulo con sensore movimento per illuminazione ambienti interni

Cod. Rexel VEVE770600
Cod. Produttore VE770600
Cod. EAN 8007951129646

Informazioni principali

  • Alimentazione: 115-230 Vac
  • Assorbimento: 2,5 VA (0,6 W)
  • Tempo intervento: 30 secondi
  • Angolo rilevamento: 110°
  • Campo rilevamento: 7 metri
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni (HxLxP): 44x22x49 mm
  • Serie: Muvy

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada segnapasso crepuscolare con sensore di movimento. Si accende in condizioni di scarsa luminosità per illuminare gli spazi ove è installata quando persone o animali si muovono all'interno del campo di rilevamento. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

potenza

0,6 W

Tipo Lampada

LED

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

tensione nominale

195 ... 253 V

Durata funzionamento nominale

0,008 ... 0,008 h

Segnapasso crepuscolare 1 modulo con sensore movimento per illuminazione ambienti interni