Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCL2523G
Cod. Produttore
CL2523G
Cod. EAN
7320500475492

Informazioni di prodotto

  • Serie: CL2
  • Tensione nominale: 230V AC
  • Tipo: Lampada LED verde
  • Compatto e facile da installare
  • Testa spia illuminata
  • Alta resistenza a polvere e acqua
  • Conforme Direttiva RoHS II
  • Materiali con lega di rame e piombo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The CL2-523G Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Green - Illuminated - 230V AC This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

230 ... 230 V

Serie

CL2

Produttore

ABB

Lampada Segnalazione LED Verde 230V AC Compattta Alta Resistenza IP