Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCL2502C
Cod. Produttore
CL2502C
Cod. EAN
7320500475775

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Tipo: Lampada LED bianco
  • Serie: CL2
  • Grado protezione: Resistente polvere e acqua
  • Design: Compatto
  • Applicazione: Lampada spia
  • Conformità: RoHS II
  • Installazione: Riduce tempi e costi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The CL2-502C Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Clear - Illuminated - 24 V This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Neutro

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 24 V

Serie

CL2

Produttore

ABB

Lampada segnalazione LED bianco compatta 24V CA/CC per controllo industriale