Prodotti /

Cod. Rexel
SM5TE5802
Cod. Produttore
5TE5802
Cod. EAN
4001869209906

Informazioni di prodotto

PHASE SIGNAL 3LAMPS
LAMPADA SEGNAL. 230VCA 3 S. V. 5M 1UM

corpo luminoso

lampada al neon

max. potenza della lampada

0.4 W

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione

AC

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

64.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

LAMPADA SEGNAL. 230VCA 3 S. V. 5M 1