Prodotti /

Cod. Rexel
SM5TE5801
Cod. Produttore
5TE5801
Cod. EAN
4001869209890

Informazioni di prodotto

LIGHT SIGNAL, 2LAMP RED
LAMPADA SEGNAL. 230VCA 2 S. R-V 5M 1UM

grado di protezione (IP)

IP20

profondità di incasso

64.0 mm

larghezza in unità di suddivisione

1

tipo di tensione

AC

tensione di dimensionamento

230 V

max. potenza della lampada

0.4 W

corpo luminoso

lampada al neon

Produttore

LAMPADA SEGNAL. 230VCA 2 S. R-V 5M