Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
colore della calotta
rosso
corpo luminoso
lampada al neon
max. potenza della lampada
0.4 W
tensione di dimensionamento
230 V
tipo di tensione
AC
larghezza in unità di suddivisione
1
profondità di incasso
64.0 mm
grado di protezione (IP)
IP20
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te