› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada QUANTUM 69 1L 15W CRI92 oro alta resa cromatica per interni uffici e casa

Cod. Rexel L182881W45
Cod. Produttore 82881W45
Cod. EAN 8033913411351

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Indice resa cromatica: CRI92
  • Colore: Oro
  • Serie: QUANTUM 69
  • Tipologia: Lampada 1L
  • Applicazioni: Uffici, case, negozi
  • Design: Elegante e duraturo
  • Materiali: Alta qualità

Descrizione del prodotto

La lampada QUANTUM 69 1L 15W CRI92 ORO è un'illuminazione di alta qualità, progettata per offrire prestazioni eccellenti in qualsiasi ambiente. Con una potenza di 15W e un indice di resa cromatica CRI92, questa lampada garantisce una luminosità naturale e vivida, ideale per valorizzare gli spazi interni. Il suo design elegante in color oro non solo arricchisce l'estetica degli ambienti, ma contribuisce anche a creare un'atmosfera calda e accogliente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per durare nel tempo, rendendola un'ottima scelta per chi cerca un prodotto affidabile e di stile. Le sue caratteristiche la rendono perfetta per l'uso in uffici, case e spazi commerciali, dove l'illuminazione di qualità è fondamentale. Descrizione del produttore: La lampada QUANTUM 69 1L 15W CRI92 ORO è un'illuminazione di alta qualità, progettata per offrire prestazioni eccellenti in qualsiasi ambiente. Con una potenza di 15W e un indice di resa cromatica CRI92, questa lampada garantisce una luminosità naturale e vivida, ideale per valorizzare gli spazi interni. Il suo design elegante in color oro non solo arricchisce l'estetica degli ambienti, ma contribuisce anche a creare un'atmosfera calda e accogliente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per durare nel tempo, rendendola un'ottima scelta per chi cerca un prodotto affidabile e di stile. Le sue caratteristiche la rendono perfetta per l'uso in uffici, case e spazi commerciali, dove l'illuminazione di qualità è fondamentale.
Lampada QUANTUM 69 1L 15W CRI92 oro alta resa cromatica per interni uffici e casa