Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCL2542C
Cod. Produttore
CL2542C
Cod. EAN
7320500475478

Informazioni di prodotto

  • Serie: CL2
  • Tensione: 380-415V AC
  • Lampada LED: Bianco
  • Tipo: Spia Pilota
  • Design: Compatto
  • Resistenza: Polvere e acqua
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Conformità: RoHS II

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The CL2-542C Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Clear - Illuminated - 380...415V AC This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore della lente

Neutro

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

380 ... 415 V

Serie

CL2

Produttore

ABB

Lampada Pilota LED Bianco 380-415V Compattta Alta Resistenza Polvere e Acqua