› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED XENIA-A P 19 29,5W IP67 corpo alluminio applicazioni esterne

Cod. Rexel L181468N07
Cod. Produttore 81468N07
Cod. EAN 8033913265268

Informazioni principali

  • Potenza: 29,5W
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: XENIA-A P 19
  • Materiale: Alluminio
  • Efficienza energetica: Alta
  • Colore: AN (Anodizzato)
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Dimensioni: L1219 mm

Descrizione del prodotto

XENIA-A P 19 29,5W+AL.L1219 IP67 ANLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: XENIA-A P 19 29,5W+AL.L1219 IP67 ANLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Lampada LED XENIA-A P 19 29,5W IP67 corpo alluminio applicazioni esterne