› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED VOS-RY 2 8L S/AL 18,5W CRI92 per illuminazione efficiente e alta fedeltà colori

Cod. Rexel L182469W07
Cod. Produttore 82469W07
Cod. EAN 8033913383399

Informazioni principali

  • Potenza: 18,5W
  • Indice resa colori: CRI92
  • Tipo sorgente: LED
  • Serie: VOS-RY 2
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato
  • Materiale: Alluminio

Descrizione del prodotto

VOS-RY 2 8L S/AL 18,5W CRI92 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VOS-RY 2 8L S/AL 18,5W CRI92 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Lampada LED VOS-RY 2 8L S/AL 18,5W CRI92 per illuminazione efficiente e alta fedeltà colori