Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED269705BOX1
Cod. Produttore
LED269705BOX1
Cod. EAN
4058075269705

Informazioni di prodotto

Vintage 1906 LED Special Shapes Dimmable 4W 820 Gold E27
Descrizione del produttore: Lampade LED dimmerabili, edizione LED VINTAGE, forma speciale della lampadina. Caratteristiche del prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Lampada in vetro. Durata fino a 15.000 ore. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°. Dimmerabile. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Può essere utilizzato direttamente come apparecchio. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Disponibile in differenti forme e diametri. Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

prodotto Sustainable

Si

colore

Oro

attacco lampada

E27

Angolo del fascio luminoso

340 GRADO 300 ... 300 GRADO

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

160 mm

classe di efficienza energetica

G

efficienza luminosa della lampada

75 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

290 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

300 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

300 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

fattore di potenza

0,7

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,2

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

25 ... 25 mA

Temperatura di colore correlata

2000 ... 2000 K

potenza della lampada

4 ... 4 W

flusso luminoso

300 ... 300 lm

colore della luce

820 ... 820

Serie

Vintage 1906 LED Special Shapes Dimmable

Produttore

Lampada LED Vintage 1906 Special Shape 4W Dimmerabile E27 Oro Uso Decorativo Domestico