Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED846104
Cod. Produttore
LED846104
Cod. EAN
4058075846104

Informazioni di prodotto

VINTAGE 1906 LED CLASSIC GLOBE O - SHAPE FILAMENT 4W 818 Smoke E27
Descrizione del produttore: Lampade LED dimmerabili, edizione Vintage forma classica a sfera con filamento a O. Caratteristiche del prodotto: Dimmerabile, con molti dimmer comuni (vedi anche www.osram-lamps.com/dim). Luce piacevole: colore della luce bianca calda. Durata: fino a 25.000 ore. Angolo di rotazione del diffusore: 180°. Può essere utilizzato direttamente come apparecchio. Vantaggi del prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Tipo di protezione: IP20, ideale per uso interno. Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Altro

attacco lampada

E27

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

130 mm

efficienza luminosa della lampada

27 LUMEN_WATT

forma della lampada

Sfera

lunghezza

171 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

25000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

110 lm

fattore di potenza

0,7

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

24 ... 24 mA

Temperatura di colore correlata

1800 ... 1800 K

potenza della lampada

4 ... 4 W

flusso luminoso

110 ... 110 lm

Angolo del fascio luminoso

330 ... 330 GRADO

Serie

VINTAGE 1906 LED CLASSIC GLOBE O / SHAPE FILAMENT

Produttore

Lampada LED Vintage 1906 Globo O Filamento 4W Fumo E27 Interni Dimmerabile