Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED091025
Cod. Produttore
LED091025
Cod. EAN
4099854091025

Informazioni di prodotto

Lampada LED vintage a filamento sottile, ideale per installazioni decorative e uso domestico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile sostituzione delle lampadine tradizionali
  • Installazione rapida e senza complicazioni
  • Compatibile con dimmer per regolazione luce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto rispetto a lampade a incandescenza
  • Durata fino a 15.000 ore con luce istantanea al 100%
  • Ottima resa cromatica e fascio luminoso ampio fino a 360°
Lampade LED dimmerabili, edizione vintage, classica forma di lampada Edison a filamento sottile, tecnologia LED. Caratteristiche del prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Lampada in vetro. Durata fino a 15.000 ore. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°. Dimmerabile. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Può essere utilizzato direttamente come apparecchio. Filamento più sottile, migliore effetto decorativo. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Lampade con innovativa tecnologia LED “filamento-sottile”.. Filamento sottile a spirale con φ0.6mm. Dritto, lungo e sottile - larghezza del filamento: minimo 0,7 mm. Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

Serie

Vintage_1906_LED_CLASSIC_SLIM_FILAMENT_EDISON

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Lampada LED Vintage 1906 Classic Slim Filamento Edison Dimmerabile 4,8W E27 Gold