Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABCL2542G
Cod. Produttore
CL2542G
Cod. EAN
7320500475447

Informazioni di prodotto

CL2-542G Pilot Light

Documentazione tecnica

Lampada LED verde modello CL2-542G, progettata per funzionare con tensioni comprese tra 380 e 415 volt. Questo componente elettrico garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni che richiedono un segnale visivo affidabile. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo, rendendo il prodotto adatto a installazioni industriali e impianti elettrici professionali. La tonalità verde della lampada facilita il riconoscimento immediato dello stato operativo, contribuendo alla sicurezza e al controllo degli impianti. Descrizione del produttore: The CL2-542G Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Green - Illuminated - 380...415V AC This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

380 ... 415 V

Serie

CL2

Produttore

ABB

Lampada LED verde CL2-542G 380-415V segnale visivo impianti industriali