› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED tonda compatta 4W 4000K luce bianca neutra per ambienti domestici e commerciali

Cod. Rexel L18028N
Cod. Produttore 8028N
Cod. EAN 8056534947344

Informazioni principali

  • Potenza: 4W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo luce: LED bianca neutra
  • Forma: tonda compatta
  • Applicazioni: interni domestici e commerciali
  • Efficienza energetica: alta
  • Installazione: a soffitto o parete
  • Serie: MY WHITE MINI

Descrizione del prodotto

Il MY WHITE MINI TONDA 4W LED PN 4000K è un'illuminazione innovativa ed efficiente, progettata per offrire una luce brillante e naturale. Con una potenza di 4 watt, questa lampada LED garantisce un'illuminazione ottimale, ideale per ambienti domestici e commerciali. La temperatura di colore di 4000K produce una luce bianca neutra, perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per durare nel tempo, riducendo al contempo i consumi energetici. La sua forma tonda e compatta la rende versatile e adatta a vari tipi di installazione, sia a soffitto che a parete. Grazie alla tecnologia LED, il MY WHITE MINI TONDA non solo offre un'illuminazione eccellente, ma contribuisce anche a un ambiente più sostenibile, diminuendo l'impatto ambientale. Descrizione del produttore: Il MY WHITE MINI TONDA 4W LED PN 4000K è un'illuminazione innovativa ed efficiente, progettata per offrire una luce brillante e naturale. Con una potenza di 4 watt, questa lampada LED garantisce un'illuminazione ottimale, ideale per ambienti domestici e commerciali. La temperatura di colore di 4000K produce una luce bianca neutra, perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per durare nel tempo, riducendo al contempo i consumi energetici. La sua forma tonda e compatta la rende versatile e adatta a vari tipi di installazione, sia a soffitto che a parete. Grazie alla tecnologia LED, il MY WHITE MINI TONDA non solo offre un'illuminazione eccellente, ma contribuisce anche a un ambiente più sostenibile, diminuendo l'impatto ambientale.
Lampada LED tonda compatta 4W 4000K luce bianca neutra per ambienti domestici e commerciali