› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED SUELO-RJ 50 1L 4,2W Basculante Acciaio Inox Interni

Cod. Rexel L180455W60
Cod. Produttore 80455W60
Cod. EAN 8033913054046

Informazioni principali

  • Potenza: 4,2W
  • Serie: SUELO-RJ
  • Materiale: Acciaio inox
  • Numero LED: 1L
  • Finitura: S/AL
  • Tipo: BASC
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

SUELO-RJ 50 1L 4,2W BASC S/AL INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SUELO-RJ 50 1L 4,2W BASC S/AL INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Lampada LED SUELO-RJ 50 1L 4,2W Basculante Acciaio Inox Interni