› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED Saturn sospensione D750 33W 4000K luce bianca neutra per ambienti lavoro e commerciali

Cod. Rexel L17652N
Cod. Produttore 7652N
Cod. EAN 8056534947191

Informazioni principali

  • Potenza: 33W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo luce: Bianca neutra
  • Tecnologia: LED
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Durata: Alta resistenza
  • Risparmio energetico: Elevato
  • Serie: Saturn

Descrizione del prodotto

La lampada LED Saturn D750 da 33W è la soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione efficiente e versatile. Con una temperatura di colore di 4000K, questa lampada emette una luce bianca neutra perfetta per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, la sua costruzione garantisce durata e resistenza nel tempo. La tecnologia LED assicura un notevole risparmio energetico, riducendo i costi di illuminazione senza compromettere la luminosità. La lampada è progettata per un'installazione semplice e rapida, rendendola adatta a diverse applicazioni. Grazie al suo design moderno e funzionale, si integra facilmente in qualsiasi contesto, offrendo un'illuminazione ottimale e un'atmosfera accogliente. Scegli la lampada LED Saturn D750 per un'illuminazione che unisce stile e funzionalità. Descrizione del produttore: La lampada LED Saturn D750 da 33W è la soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione efficiente e versatile. Con una temperatura di colore di 4000K, questa lampada emette una luce bianca neutra perfetta per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, la sua costruzione garantisce durata e resistenza nel tempo. La tecnologia LED assicura un notevole risparmio energetico, riducendo i costi di illuminazione senza compromettere la luminosità. La lampada è progettata per un'installazione semplice e rapida, rendendola adatta a diverse applicazioni. Grazie al suo design moderno e funzionale, si integra facilmente in qualsiasi contesto, offrendo un'illuminazione ottimale e un'atmosfera accogliente. Scegli la lampada LED Saturn D750 per un'illuminazione che unisce stile e funzionalità.
Lampada LED Saturn sospensione D750 33W 4000K luce bianca neutra per ambienti lavoro e commerciali