›

Lampada LED Rubber 3D Optic bianco caldo 2700K 3 metri angolo 20° per ambienti interni

Cod. Rexel L182218M20
Cod. Produttore 82218M20
Cod. EAN 8033913352753

Informazioni principali

  • Serie: Rubber 3D Optic
  • Temperatura colore: 2700K
  • Lunghezza cavo: 3 metri
  • Tipo luce: LED
  • Illuminazione: Uniforme
  • Efficienza: Energetica superiore
  • Durata: Progettata per lungo uso
  • Colore: Bianco caldo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED con tecnologia Rubber 3D Optic che garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità. La luce emessa ha una temperatura colore di 2700K, offrendo una tonalità calda e accogliente, ideale per creare ambienti confortevoli. Il prodotto è progettato per durare nel tempo e assicurare un'efficienza energetica superiore. La sua lunghezza di 3 metri permette un'installazione versatile in diversi contesti elettrici, garantendo prestazioni affidabili e un design funzionale.
Lampada LED Rubber 3D Optic bianco caldo 2700K 3 metri angolo 20° per ambienti interni