›

Lampada LED rossa compatta alta efficienza per segnalazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2CSH254275R20
Cod. Produttore 2CSH254275R2014
Cod. EAN 8012542542759

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Tipo: LED
  • Quantità: 5 pezzi
  • Serie: Clinos
  • Applicazione: Lampada
  • Codice prodotto: 88894BL1
  • Voltaggio: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

Lampada LED di colore rosso progettata per applicazioni elettriche, caratterizzata da un design compatto e una lunga durata. Ideale per segnalazioni luminose grazie alla sua alta efficienza energetica e alla luminosità costante. Adatta per essere integrata in impianti elettrici che richiedono affidabilità e visibilità ottimale. La struttura è realizzata con materiali resistenti per garantire stabilità e sicurezza durante l’uso. Descrizione del produttore: LED lamp, red

Caratteristiche tecniche

composizione

Elemento base

Tipologia

Altro

tipo di alimentazione elettrica

Sistema bus

adatto per sistema di bus

2 fili

Serie

Clinos

Lampada LED rossa compatta alta efficienza per segnalazioni elettriche