Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABCL2520R
Cod. Produttore
CL2520R
Cod. EAN
7320500475539

Informazioni di prodotto

CL2-520R Pilot Light

Documentazione tecnica

Lampada LED rossa a 220V CC, ideale per segnali luminosi e applicazioni elettriche che richiedono alta visibilità e affidabilità. Progettata per garantire lunga durata e basso consumo energetico, questa lampada è perfetta per ambienti industriali e impianti elettrici dove è necessaria una segnalazione luminosa chiara e precisa. La sua tecnologia LED assicura un'illuminazione uniforme e intensa, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The CL2-520R Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Red - Illuminated - 220V DC This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

colore della lente

Rosso

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

220 ... 220 V

Serie

CL2

Produttore

ABB

Lampada LED rossa 220V DC segnalazione luminosa industriale compatta