› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED ROLLIP70-MC 60W 1500lm CRI90 luce neutra per ambienti professionali e domestici

Cod. Rexel L165452N
Cod. Produttore 65452N
Cod. EAN 8033913454082

Informazioni principali

  • Potenza: 60W
  • Lumen: 1500 lm
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Colore luce: Neutro
  • Applicazioni: Professionali/domestiche
  • Design: Elegante e robusto
  • Serie: ROLLIP70-MC
  • Uso: Spazi di lavoro e soggiorno

Descrizione del prodotto

Il ROLLIP70-MC 4 1500 60W CRI90 BG è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti professionali e domestici. Con una potenza di 60W e un'illuminazione di 1500 lumen, questo prodotto garantisce una luminosità elevata, ideale per spazi di lavoro e aree di soggiorno. La sua elevata resa cromatica CRI90 assicura che i colori siano riprodotti in modo naturale, rendendolo perfetto per applicazioni in cui la precisione del colore è fondamentale. La costruzione robusta e il design elegante si integrano facilmente in qualsiasi ambiente, mentre il colore neutro della luce offre un'atmosfera accogliente e confortevole. Con il ROLLIP70-MC, ottieni non solo un'illuminazione efficace, ma anche un elemento di design che arricchisce il tuo spazio. Descrizione del produttore: Il ROLLIP70-MC 4 1500 60W CRI90 BG è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti professionali e domestici. Con una potenza di 60W e un'illuminazione di 1500 lumen, questo prodotto garantisce una luminosità elevata, ideale per spazi di lavoro e aree di soggiorno. La sua elevata resa cromatica CRI90 assicura che i colori siano riprodotti in modo naturale, rendendolo perfetto per applicazioni in cui la precisione del colore è fondamentale. La costruzione robusta e il design elegante si integrano facilmente in qualsiasi ambiente, mentre il colore neutro della luce offre un'atmosfera accogliente e confortevole. Con il ROLLIP70-MC, ottieni non solo un'illuminazione efficace, ma anche un elemento di design che arricchisce il tuo spazio.
Lampada LED ROLLIP70-MC 60W 1500lm CRI90 luce neutra per ambienti professionali e domestici