› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED rettangolare 25x140 cm 1W per applicazioni di illuminazione tecnica

Cod. Rexel L160930N70
Cod. Produttore 60930N70
Cod. EAN 8056534953819

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25x140 mm
  • Tipo LED: 1 LED da 1W
  • Forma: Rettangolare
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Colore luce: Fedeltà colori elevata
  • Applicazioni: Versatile e integrata
  • Materiale: Gypsum

Descrizione del prodotto

GYPSUM INC RETTAN.25X140 1 LED X 1WLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: GYPSUM INC RETTAN.25X140 1 LED X 1WLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Lampada LED rettangolare 25x140 cm 1W per applicazioni di illuminazione tecnica