› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED QUARA65-QI 19 2LED 4W corten con alimentatore integrato per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L192240W70
Cod. Produttore 92240W70
Cod. EAN 8033913168477

Informazioni principali

  • Potenza: 5,5W
  • Tecnologia: LED
  • Serie: QUARA65-QI 19
  • Colore: Corten
  • Numero LED: 2
  • Alimentazione: Integrata
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione tecnica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: QUARA65-QI 19 2LED 4W C/ALIM.CORTENLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Lampada LED QUARA65-QI 19 2LED 4W corten con alimentatore integrato per illuminazione efficiente