Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7L4302300200
Cod. Produttore
7L4302300200
Cod. EAN
8012823433417

Informazioni di prodotto

LAMP.DA QUADRO - DIRETTA + CONNET.

Documentazione tecnica

Lampada da quadro a LED non sostituibile, progettata per alimentazione AC/DC. Realizzata in plastica resistente, garantisce durata e affidabilità. Dotata di connettore/presa mobile per un collegamento elettrico semplice e sicuro. Ideale per applicazioni che richiedono un’illuminazione diretta e funzionale senza interruttore o fotocellula integrati. Design compatto e pratico per installazioni in spazi ridotti. Descrizione del produttore: Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 9 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: no Con fotocellula: no Materiale: plastica Collegamento elettrico: connettore/presa mobile tensione nominale: da 110 a 240 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 600 lumens (lm)

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Magnetico

potenza della lampada

9 W

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

lunghezza

310,6 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore/presa mobile

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

110 ... 240 V

Produttore

Lampada LED quadro elettrico 9W montaggio magnetico connettore