Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7L4302301200
Cod. Produttore
7L4302301200
Cod. EAN
8012823429236

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: magnetico
  • Potenza lampada: 9 W
  • Tensione nominale: 110-240 V
  • Tipo tensione: AC/DC
  • Grado protezione: IP20
  • Lunghezza: 310.6 mm
  • Flusso luminoso: 600 lm
  • Serie: FD7L

Documentazione tecnica

Lampada da quadro con interruttore integrato e connettore mobile, progettata per alimentazione AC/DC. Realizzata in plastica resistente, monta una lampada LED non sostituibile che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e un collegamento rapido grazie al connettore mobile. Il design compatto e funzionale la rende adatta all’installazione in spazi ristretti, offrendo praticità e affidabilità nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 9 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: sì Con fotocellula: no Materiale: plastica Collegamento elettrico: connettore/presa mobile tensione nominale: da 110 a 240 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 600 lumens (lm)

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Magnetico

potenza della lampada

9 W

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Con interruttore on/off

lunghezza

310,6 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore/presa mobile

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

110 ... 240 V

Produttore

Lampada LED quadro elettrico 9W magnetica con interruttore e connettori

€ 42,48 x 1 pz.
(pz.)