Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7L4600240100
Cod. Produttore
7L4600240100
Cod. EAN
8012823443836

Informazioni di prodotto

  • Potenza lampada: 13 W
  • Tensione nominale: 12-48 V AC/DC
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo lampada: LED non sostituibile
  • Lunghezza: 310,6 mm
  • Montaggio: magnetico
  • Collegamento: morsetto/vite
  • Serie: FD7L4600240100

Documentazione tecnica

Lampada da quadro con tecnologia LED non sostituibile, progettata per funzionamento in tensione AC/DC. Realizzata in plastica resistente, offre un collegamento elettrico affidabile tramite fissaggio a morsetto o vite. Il design compatto e funzionale permette un’installazione diretta con sistema push-in, ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali e civili. Questa lampada garantisce efficienza luminosa e lunga durata senza necessità di manutenzione, rappresentando una soluzione pratica e durevole per l’illuminazione interna di quadri elettrici. Descrizione del produttore: Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 13 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: no Con fotocellula: no Materiale: plastica Collegamento elettrico: fissaggio a morsetto/a vite tensione nominale: da 12 a 48 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 1200 lumens (lm)

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Magnetico

potenza della lampada

13 W

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

lunghezza

310,6 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

esecuzione del collegamento elettrico

Fissaggio a morsetto/a vite

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

12 ... 48 V

Produttore

Lampada LED quadro elettrico 13W montaggio magnetico Push-in IP20