Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7L4600241100
Cod. Produttore
7L4600241100
Cod. EAN
8012823433110

Informazioni di prodotto

LAMP.DA QUADRO - INTERR. + PUSHIN

Documentazione tecnica

Lampada da quadro realizzata in plastica resistente, dotata di interruttore on/off integrato per un controllo semplice e immediato. Alimentabile sia in corrente alternata che continua (AC/DC), utilizza una lampada LED non sostituibile che garantisce efficienza energetica e lunga durata. Il collegamento elettrico è progettato per il fissaggio a morsetto o a vite, assicurando un’installazione stabile e sicura. Questo prodotto è ideale per l’illuminazione interna di quadri elettrici, combinando funzionalità e praticità in un design compatto. Descrizione del produttore: Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 13 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: sì Con fotocellula: no Materiale: plastica Collegamento elettrico: fissaggio a morsetto/a vite tensione nominale: da 12 a 48 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 1200 lumens (lm)

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Magnetico

potenza della lampada

13 W

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Con interruttore on/off

lunghezza

310,6 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

esecuzione del collegamento elettrico

Fissaggio a morsetto/a vite

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

12 ... 48 V

Produttore

Lampada LED quadro elettrico 13W interruttore push-in IP20 montaggio magnetico