Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7L4602301200
Cod. Produttore
7L4602301200
Cod. EAN
8012823433165

Informazioni di prodotto

  • Potenza lampada: 13 W
  • Tensione nominale: 110-240 V
  • Tipo tensione: AC/DC
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: magnetico
  • Con interruttore: sì
  • Lunghezza: 310,6 mm
  • Serie: FD7L4602301200

Documentazione tecnica

Lampada da quadro con interruttore integrato e connettore mobile, progettata per alimentazione AC/DC. Realizzata in plastica resistente, è dotata di lampada LED non sostituibile che garantisce efficienza e lunga durata. Questo dispositivo offre un’installazione semplice e sicura, ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali o civili. La presenza dell’interruttore on/off consente un controllo pratico e immediato della luce, mentre il connettore mobile facilita il collegamento elettrico. Descrizione del produttore: Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 13 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: sì Con fotocellula: no Materiale: plastica Collegamento elettrico: connettore/presa mobile tensione nominale: da 110 a 240 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 1200 lumens (lm)

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Magnetico

potenza della lampada

13 W

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Con interruttore on/off

lunghezza

310,6 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore/presa mobile

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

110 ... 240 V

Produttore

Lampada LED quadro elettrico 13W 1200lm con interruttore montaggio magnetico

€ 47,38 x 1 pz.
(pz.)