Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7L4302302100
Cod. Produttore
7L4302302100
Cod. EAN
8012823429410

Informazioni di prodotto

  • Potenza lampada: 9 W
  • Tensione nominale: 110-240 V
  • Tipo tensione: AC/DC
  • Grado protezione: IP20
  • Lunghezza: 310.6 mm
  • Flusso luminoso: 600 lm
  • Materiale: plastica
  • Serie: FD7L

Documentazione tecnica

Lampada da quadro realizzata in plastica resistente, dotata di sensore PIR integrato per il rilevamento del movimento e tecnologia LED non sostituibile che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Alimentabile sia in corrente alternata che continua (AC/DC), è progettata per un collegamento elettrico sicuro tramite fissaggio a morsetto o vite. Questa lampada è priva di interruttore on/off e presa di corrente, offrendo una soluzione compatta e funzionale per l'illuminazione automatica di quadri elettrici e ambienti tecnici. Descrizione del produttore: Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 9 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: no Con fotocellula: sì Materiale: plastica Collegamento elettrico: fissaggio a morsetto/a vite tensione nominale: da 110 a 240 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 600 lumens (lm)

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Magnetico

potenza della lampada

9 W

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con fotocellula

lunghezza

310,6 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

esecuzione del collegamento elettrico

Fissaggio a morsetto/a vite

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

110 ... 240 V

Produttore

Lampada LED quadro 9W PIR fotocellula montaggio magnetico

€ 42,48 x 1 pz.
(pz.)