› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Lampada LED quadro 13W PIR fotocellula 12-48V IP20 magnetica

Cod. Rexel FD7L4600242200
Cod. Produttore 7L4600242200
Cod. EAN 8012823433141

Informazioni principali

  • Potenza lampada: 13 W
  • Tensione nominale: 12-48 V
  • Tipo lampada: LED non sostituibile
  • Montaggio: magnetico
  • Grado di protezione: IP20
  • Collegamento elettrico: connettore mobile
  • Con fotocellula: sì
  • Serie: FD7L4600242200

Descrizione del prodotto

Lampada da quadro realizzata in plastica, dotata di sensore PIR integrato per il rilevamento automatico di movimento. Alimentazione AC/DC con tecnologia LED non sostituibile che garantisce un’illuminazione efficiente e duratura. Il collegamento elettrico avviene tramite connettore o presa mobile, facilitando l’installazione e la manutenzione. Progettata per applicazioni elettriche che richiedono un’illuminazione intelligente e funzionale senza interruttore on/off o presa di corrente aggiuntiva. Descrizione del produttore: Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 13 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: no Con fotocellula: sì Materiale: plastica Collegamento elettrico: connettore/presa mobile tensione nominale: da 12 a 48 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 1200 lumens (lm)

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Magnetico

potenza della lampada

13 W

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con fotocellula

lunghezza

310,6 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore/presa mobile

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

12 ... 48 V

Lampada LED quadro 13W PIR fotocellula 12-48V IP20 magnetica