Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7L4602301100
Cod. Produttore
7L4602301100
Cod. EAN
8012823433158

Informazioni di prodotto

  • Potenza lampada: 13 W
  • Tensione nominale: 110-240 V
  • Tipo tensione: AC/DC
  • Grado protezione: IP20
  • Lunghezza: 310.6 mm
  • Materiale: Plastica
  • Interruttore: On/Off
  • Serie: FD7L4602301100

Documentazione tecnica

Lampada da quadro con interruttore integrato e tecnologia push-in per un collegamento elettrico rapido e sicuro. Realizzata in plastica resistente, è compatibile con alimentazione AC/DC e utilizza una lampada LED non sostituibile, garantendo lunga durata e efficienza energetica. Il fissaggio avviene tramite morsetto o vite, assicurando stabilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un’illuminazione affidabile e un controllo semplice direttamente sul dispositivo. Descrizione del produttore: Lampade a LED per quadri elettrici Montaggio: magnetico potenza della lampada: 13 W. tipo di tensione di alimentazione: AC/DC con presa: no Con interruttore on/off: sì Con fotocellula: no Materiale: plastica Collegamento elettrico: fissaggio a morsetto/a vite tensione nominale: da 110 a 240 V. Grado di protezione: IP20 Tipo lampada: LED non sostituibile Lunghezza: 310.6 mm. Note: 1200 lumens (lm)

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Magnetico

potenza della lampada

13 W

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Con interruttore on/off

lunghezza

310,6 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

esecuzione del collegamento elettrico

Fissaggio a morsetto/a vite

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

110 ... 240 V

Produttore

Lampada LED quadro 13W interruttore Push-in IP20 montaggio magnetico

€ 44,93 x 1 pz.
(pz.)