›

Lampada LED POUND FOCUS 2 26W luce naturale CRI 92 alta efficienza per interni professionali e residenziali

Cod. Rexel L181990W85
Cod. Produttore 81990W85
Cod. EAN 8033913360468

Informazioni principali

  • Potenza: 26 W
  • Temperatura colore: Naturale
  • Indice resa cromatica: CRI 92
  • Efficienza energetica: Alta
  • Durata: Lunga
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazioni: Professionali e residenziali
  • Serie: POUND FOCUS 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED POUND FOCUS 2 con potenza di 26 watt e temperatura colore naturale. Offre un elevato indice di resa cromatica CRI 92, garantendo una luce brillante e fedele ai colori reali. Progettata per un’efficienza energetica superiore e una lunga durata, è ideale per applicazioni che richiedono un’illuminazione di qualità e risparmio energetico. La sua compattezza e il design funzionale la rendono adatta a molteplici ambienti professionali e residenziali.
Lampada LED POUND FOCUS 2 26W luce naturale CRI 92 alta efficienza per interni professionali e residenziali