Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED433441EBX1
Cod. Produttore
LED433441EBX1
Cod. EAN
4058075433441

Informazioni di prodotto

LED STAR GX53 4.9W 827 Frosted GX53
Descrizione del produttore: Lampada LED piatta con attacco GX53. Caratteristiche del prodotto: Funzionamento a tensione di rete 230 V. Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM. Non dimmerabile. Grado di protezione: IP20. Durata media molto lunga: 15.000 ore (15 anni con funzionamento medio di 2,7 ore al giorno). Vantaggi del prodotto: Dimensioni compatte. Facile installazione. Eccellente efficienza luminosa. Buona qualità della luce. Peso ridotto e profilo basso. Tre anni di garanzia. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Illuminazione di grandi superfici. Come downlight per indicare passaggi pedonali, porte, scale ecc.. Illuminazione generale. Applicazioni domestiche. Illuminazione per l'ingresso. Fiere, grandi magazzini. Solo per uso in interni. Illuminazione della cucina. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

GX53

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

74 mm

classe di efficienza energetica

F

efficienza luminosa della lampada

95 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

28 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

73,7

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

470 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,4

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

40 ... 40 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

4,9 ... 4,9 W

flusso luminoso

470 ... 470 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

LED STAR GX53

Produttore

Lampada LED piatta GX53 4,9W 827 230V luce calda uso interno illuminazione generale