Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPP1650840362
Cod. Produttore
PP1650840362
Cod. EAN
4099854458064

Informazioni di prodotto

Lampada LED PAR16 con attacco pin retrofit, ideale per sostituire le lampade alogene con efficienza e semplicità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida e sicura senza necessità di ricablare
  • Compatibilità con dimensioni e forma standard
  • Manutenzione ridotta grazie alla lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade tradizionali
  • Luce di alta qualità con resa cromatica elevata (Ra ≥ 80)
  • Accensione immediata al 100% senza ritardi
Descrizione del produttore: Lampade con riflettore LED PAR16 con attacco pin retrofit. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio. Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM. Non dimmerabile. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Vantaggi del prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Altro

attacco lampada

GU10

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

50 mm

efficienza luminosa della lampada

94 LUMEN_WATT

intensità luminosa

600 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

54 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

155

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

PAR16

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

350 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

30 ... 30 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

3,7 ... 3,7 W

flusso luminoso

350 ... 350 lm

Angolo del fascio luminoso

36 ... 36 GRADO

Serie

LED PAR16 P

Produttore

Lampada LED PAR16 3.7W attacco pin retrofit alta resa cromatica uso domestico e commerciale

€ 4,08 x 1 pz.
(pz.)