› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED ORMA-I 4 5W 24VDC Inox illuminazione efficiente e versatile

Cod. Rexel L180585W60
Cod. Produttore 80585W60
Cod. EAN 8033913065653

Informazioni principali

  • Potenza: 5W
  • Tensione: 24VDC
  • Materiale: INOX
  • LED: 1 LED
  • Serie: ORMA-I 4
  • Efficienza: Alta
  • Colore luce: Fedeltà colori
  • Applicazioni: Versatile

Descrizione del prodotto

ORMA-I 4 1LED 5W 24VDC INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ORMA-I 4 1LED 5W 24VDC INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Lampada LED ORMA-I 4 5W 24VDC Inox illuminazione efficiente e versatile