› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED OPTUS-EX1 18W 1L Balance S/Alimentazione BG per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L181661N60
Cod. Produttore 81661N60
Cod. EAN 8033913123384

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Tecnologia: LED
  • Serie: OPTUS-EX1
  • Alimentazione: 1L
  • Bilanciamento: Balance
  • Materiale: Alluminio
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Design: Integrato e versatile

Descrizione del prodotto

OPTUS-EX1 11 1L 18W BALANCE S/AL.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: OPTUS-EX1 11 1L 18W BALANCE S/AL.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Lampada LED OPTUS-EX1 18W 1L Balance S/Alimentazione BG per illuminazione efficiente