Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPNAV70740E271
Cod. Produttore
PNAV70740E271
Cod. EAN
4099854469794

Informazioni di prodotto

NAV LED FILAMENT PERFORMANCE 6000LM 30.7W 740 E27
Descrizione del produttore: Sostituzione LED per lampade NAV in applicazioni esterne impegnative. Caratteristiche del prodotto: Adatto per il funzionamento con dispositivi di controllo convenzionali (CCG) per reti NAV o 230 V. Altissima efficienza di 185 lm/W. Fattore di potenza: 0.9. Grado di protezione: IP65. Elevata protezione contro picchi di tensione: fino a 4 kV (L-N). Intervallo di temperatura ambiente molto ampio da -20...+60 °C. Vantaggi del prodotto: Stesso design delle tradizionali lampade NAV con bulbo in vetro pieno, tubolare trasparente. Risparmia fino al 62% di energia se utilizzato in sostituzione delle lampade a vapori di sodio (NAV). Pieno utilizzo del riflettore esistente grazie all'angolo del fascio di 360 gradi. Migliore resa cromatica e visibilità migliorata rispetto alle tradizionali lampade ai vapori di sodio (NAV). Prodotto molto leggero. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree di applicazione: Strade. Illuminazione di grandi superfici. Zone pedonali. Parchi. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: Non adatto per il funzionamento con accenditori.. Il funzionamento con condensatore può portare ad una riduzione del fattore di potenza del sistema.. Se installato orizzontalmente, il punto tc della lampada si trova sul lato superiore della lampada.. Non è consigliato l’utilizzo in apparecchi di illuminazione stretti e apparecchi di illuminazione con riflettori stretti.. Adatto solo per temperature fino a 60 °C all'interno dell'apparecchio. Non è consigliato l'uso in apparecchi di illuminazione stretti e con riflettori stretti.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

colore

Altro

attacco lampada

E27

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

diametro

46 mm

efficienza luminosa della lampada

195 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

227 mm

grado di protezione (IP)

IP65

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

60000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

31 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

6000 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

B

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

150 ... 150 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

30,7 ... 30,7 W

flusso luminoso

6000 ... 6000 lm

Angolo del fascio luminoso

360 ... 360 GRADO

Serie

NAV LED FILAMENT PERFORMANCE

Produttore

Lampada LED NAV 70W 6000lm 185lm/W IP65 per illuminazione stradale e aree esterne