Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVNAV70718E272
Cod. Produttore
VNAV70718E272
Cod. EAN
4058075843608

Informazioni di prodotto

NAV LED FILAMENT AMBER VALUE 2500LM 23W 718 E27
Descrizione del produttore: Sostituzione LED per lampade NAV in applicazioni outdoor orientate al design con percentuale ridotta di luce blu. Caratteristiche del prodotto: Meno dell'1,5% di luce blu (< 500 nm). Colore della luce molto caldo 1800 K simile alle tradizionali lampade ai vapori di sodio (NAV). Adatto per il funzionamento con alimentatore convenzionale (CCG) o rete 230 V CA. Fattore di potenza: 0.9. Grado di protezione: IP65. Protezione dagli sbalzi di tensione: fino a 2kV (L-N). Vantaggi del prodotto: Supporta la protezione della fauna selvatica grazie alla bassissima percentuale di luce blu. Supporta il ritmo circadiano umano e migliora la qualità della vita dei residenti. Migliore resa cromatica e visibilità migliorata rispetto alle tradizionali lampade ai vapori di sodio (NAV). Stesso design delle tradizionali lampade NAV con bulbo in vetro pieno, tubolare trasparente. Pieno utilizzo del riflettore esistente grazie all'angolo del fascio di 360 gradi. Risparmia fino al 70% di energia se utilizzato in sostituzione delle lampade ai vapori di sodio (NAV). Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Distribuzione della luce simile alle tradizionali lampade NAV. Aree di applicazione: Illuminazione stradale ed esterna. Aree vicine alla natura. Aree residenziali. Parchi. Edifici e quartieri storici. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: Non adatto per il funzionamento con accenditori.. Il funzionamento con condensatore può portare ad una riduzione del fattore di potenza del sistema.. Se installato orizzontalmente, il punto tc della lampada si trova sul lato superiore della lampada.. Adatto solo per temperature fino a 50 °C all'interno dell'apparecchio. Si sconsiglia l'uso in apparecchi di illuminazione stretti e apparecchi con riflettori stretti.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private.. Non toccare la lampada se è rotta..

colore

Altro

attacco lampada

E27

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

diametro

38 mm

efficienza luminosa della lampada

108 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

210 mm

grado di protezione (IP)

IP65

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

25000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

23 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

30

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2500 lm

Adatto per reattore magnetico

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

105 ... 105 mA

Temperatura di colore correlata

1800 ... 1800 K

potenza della lampada

23 ... 23 W

flusso luminoso

2500 ... 2500 lm

Angolo del fascio luminoso

360 ... 360 GRADO

Serie

NAV LED FILAMENT AMBER VALUE

Produttore

Lampada LED NAV 70W 2500LM E27 1800K luce calda IP65 per illuminazione esterna