› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED MY WHITE MINI QUAD 4W 4000K luce naturale alta efficienza

Cod. Rexel L18029N
Cod. Produttore 8029N
Cod. EAN 8056534947351

Informazioni principali

  • Potenza: 4W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo LED: Mini Quad
  • Serie: MY WHITE
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

MY WHITE MINI QUAD.4W LED PN 4000KLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: MY WHITE MINI QUAD.4W LED PN 4000KLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Lampada LED MY WHITE MINI QUAD 4W 4000K luce naturale alta efficienza