Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPM163584036G3
Cod. Produttore
PM163584036G3
Cod. EAN
4058075796676

Informazioni di prodotto

PARATHOM® MR16 3.8W 840 GU5.3
Descrizione del produttore: Lampade LED retrofit a bassissima tensione con riflettore MR16 attacco a puntali. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione. Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM. Non dimmerabile. Attacco: GU5.3. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Durata: fino a 15.000 ore. Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Apparecchiatura / Accessori: Dotato di LED ad elevate prestazioni.

prodotto Sustainable

Si

colore

Altro

attacco lampada

GU5,3

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

50 mm

classe di efficienza energetica

F

efficienza luminosa della lampada

90 LUMEN_WATT

intensità luminosa

700 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

44 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Designazione della lampada

MR16

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

345 lm

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente nominale

460 ... 460 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

3,8 ... 3,8 W

flusso luminoso

345 ... 345 lm

Angolo del fascio luminoso

36 ... 36 GRADO

Serie

PARATHOM / MR16

Produttore

Lampada LED MR16 3,8W 840 GU5.3 12V luce naturale per illuminazione negozi e domestica