› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED IRIS67 14 1L 6W diametro 41mm per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L184539W85
Cod. Produttore 84539W85
Cod. EAN 8033913509744

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Diametro: 41 mm
  • Serie: IRIS67
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Elevata
  • Fedeltà colori: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

IRIS67 14 1L 6W D.41 S/AL.GGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: IRIS67 14 1L 6W D.41 S/AL.GGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Lampada LED IRIS67 14 1L 6W diametro 41mm per illuminazione efficiente