› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED incasso tonda 160x160 mm 1W luce bianco neutro per interni residenziali e commerciali

Cod. Rexel L160813N00
Cod. Produttore 60813N00
Cod. EAN 8056534953420

Informazioni principali

  • Dimensioni: 160x160 mm
  • Potenza LED: 1W
  • Colore luce: Bianco neutro
  • Design: Tondo
  • Consumo energetico: Ridotto
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Residenziale/commerciale
  • Serie: GYPSUM INC.TONDO

Descrizione del prodotto

Scopri il GYPSUM INC.TONDO 160X160 LED 1W B.N, un innovativo apparecchio di illuminazione progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Questo prodotto è caratterizzato da un design elegante e moderno, perfetto per ogni ambiente, sia residenziale che commerciale. La sua forma tonda e le dimensioni di 160x160 mm lo rendono versatile e facile da integrare in vari contesti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La tecnologia LED da 1W assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo alla sostenibilità ambientale. Inoltre, il colore bianco neutro della luce emessa crea un'atmosfera accogliente e luminosa, ideale per valorizzare gli spazi interni. Che tu stia cercando di illuminare un soggiorno, un ufficio o un negozio, il GYPSUM INC.TONDO è la scelta perfetta per chi desidera un'illuminazione di qualità senza compromettere lo stile. Descrizione del produttore: Scopri il GYPSUM INC.TONDO 160X160 LED 1W B.N, un innovativo apparecchio di illuminazione progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Questo prodotto è caratterizzato da un design elegante e moderno, perfetto per ogni ambiente, sia residenziale che commerciale. La sua forma tonda e le dimensioni di 160x160 mm lo rendono versatile e facile da integrare in vari contesti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La tecnologia LED da 1W assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo alla sostenibilità ambientale. Inoltre, il colore bianco neutro della luce emessa crea un'atmosfera accogliente e luminosa, ideale per valorizzare gli spazi interni. Che tu stia cercando di illuminare un soggiorno, un ufficio o un negozio, il GYPSUM INC.TONDO è la scelta perfetta per chi desidera un'illuminazione di qualità senza compromettere lo stile.
Lampada LED incasso tonda 160x160 mm 1W luce bianco neutro per interni residenziali e commerciali